大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00790028
品番
LSPE22X100XBS7
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
全長(mm)
202
刃数
8
刃径(Φmm)
22
軸径
BS7
刃長(mm)
100
材質
SKH51