大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSPE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
26
刃長(mm)
150
全長(mm)
283
注文コード
00790317
品番
LSPE26X150XBS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・刃長・全長
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
283
刃数
10
刃径(Φmm)
26
刃長(mm)
150
材質
SKH51
テーパーNo.
BS9