大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00790466
品番
LSPE28X120XMT3
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
全長(mm)
230
刃数
10
刃径(Φmm)
28
軸径
MT3
刃長(mm)
120
材質
SKH51