大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00790484
品番
LSPE28X200XBS9
参考基準価格(税別)
¥96,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
全長(mm)
333
刃数
10
刃径(Φmm)
28
軸径
BS9
刃長(mm)
200
材質
SKH51