大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SLE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
32
刃長(mm)
50
全長(mm)
154
注文コード
00792462
品番
SLE32XBS7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・刃長・全長
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
32
材質
SKH51
刃長(mm)
50
刃数
2
全長(mm)
154
テーパーNo.
BS7