大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SLE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
55
全長(mm)
165
注文コード
00792557
品番
SLE35XMT3
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
35
材質
SKH51
刃長(mm)
55
刃数
2
全長(mm)
165
軸径
MT3