大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SLE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
60
全長(mm)
198
注文コード
00792785
品番
SLE45XMT4
参考基準価格(税別)
¥84,900
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
45
材質
SKH51
刃長(mm)
60
刃数
2
全長(mm)
198
軸径
MT4