大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
58
刃長(mm)
65
全長(mm)
240.5
注文コード
00793022
品番
SLE58XMT5
参考基準価格(税別)
¥189,200
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
58
材質
SKH51
刃長(mm)
65
刃数
2
全長(mm)
240.5
軸径
MT5