大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
60
刃長(mm)
70
全長(mm)
245.5
注文コード
00793074
品番
SLE60XMT5
参考基準価格(税別)
¥220,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
60
材質
SKH51
刃長(mm)
70
刃数
2
全長(mm)
245.5
軸径
MT5