大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SLE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
9/16
刃長(mm)
35
全長(mm)
124
注文コード
00793257
品番
SLE9/16XMT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・刃長・全長
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH51
刃長(mm)
35
刃数
2
全長(mm)
124
テーパーNo.
MT2
刃径(inch)
9/16