※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
内径溝入れ加工用チップ GE R/L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00796157
品番
GER145-010C
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
SIGEホルダ用内径溝入れ加工用チップです。
用途
内径溝入れ加工用。
仕様
研磨ブレーカ
トラスコ品番
548-5258
材質
超硬
タイプ
ノンコート
呈色
輝灰色
適合ホルダ
SIGE型
材種
GW15