MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4ESML
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00804667
品番
4ESML35
参考基準価格(税別)
¥94,850
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
刃数
4
刃径(Φmm)
35
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
100
材質
ESM