MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4ESML
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
38
注文コード
00804694
品番
4ESML38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170,000
この商品は
刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
205
刃数
4
刃径(Φmm)
38
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
105
材質
ESM