FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 4LF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00805884
品番
4LF42X115X200
参考基準価格(税別)
¥93,280
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
42
刃長(mm)
115
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
SKH56