CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 輪行バック・収納
折りたたみ自転車用キャリーバッグM 20インチ対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00816886
品番
Y-5498
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
生地には強度の強いポリエステル600Dを使用。内面は水が染み込むのを防ぐPVCコーティング。耐荷重は約25kgまでで20インチの折りたたみ自転車を運ぶことができます。
材質
ポリエステル600×300D(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
約865
耐荷重(kg)
約25まで(静止時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×200×1000