※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1309 ハードルピン式ABS2F トーエイライト 00820009 G1309 ハードルピン式ABS2F トーエイライト 00820009 G1309 ハードルピン式ABS2F トーエイライト 00820009

ハードルピン式ABS2F

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00820009 品番G1309
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ABS樹脂バーは木製バーと比べ非常に軽量なため、設置と収納がラクラクです。バー上部は安全面に配慮し、丸みを持たせています。フック式ピンの採用により抜けにくく、突起の少ない安全に配慮した設計。

用途中学校向 材質フレーム:スチール、バー:ABS 質量(kg)3.4 タイプ折りたたみ式 寸法高さ5段調節(バー幅110cm・高さ60・68・76.2・83.8・91.4cm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
北海道地方数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする