H7149 ステップボックス5W トーエイライト 00820045 H7149 ステップボックス5W トーエイライト 00820045

ステップボックス5W

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00820045 品番H7149
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は56,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。

用途屋内外兼用 仕様上面:ピラミッドゴム張り、下部:全段ゴム付 材質主材:木製(メルクシパイン材) 質量(kg)17.5 寸法(cm)幅60×奥行60×高さ60(1〜4段各10、5段目20)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする