※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1308 ハードルピン式ABS1F トーエイライト 00820411 G1308 ハードルピン式ABS1F トーエイライト 00820411 G1308 ハードルピン式ABS1F トーエイライト 00820411

ハードルピン式ABS1F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00820411 品番G1308
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ABS樹脂バーは木製バーと比べ非常に軽量なため、設置と収納がラクラクです。バー上部は安全面に配慮し、丸みを持たせています。フック式ピンの採用により抜けにくく、突起の少ない安全に配慮した設計。

用途小学校向 材質フレーム:スチール、バー:ABS 質量(kg)3 タイプ折りたたみ式 寸法高さ4段調節(バー幅100cm・高さ44・52・60・68cm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする