細かなメニューに対応できる高さ調節式ボックス

H7148 ステップボックス5 トーエイライト 00820456 H7148 ステップボックス5 トーエイライト 00820456

ステップボックス5

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00820456 品番H7148
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。

用途屋内外兼用 材質主材:木製(メルクシパイン材) 質量(kg)15 タイプ上面:ピラミッドゴム張り、下部:全段ゴム付 寸法(cm)幅60×奥行60×高さ50(1〜5段各10)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする