T1744 アルミ小型逆上がり補助板 トーエイライト 00821917 T1744 アルミ小型逆上がり補助板 トーエイライト 00821917 T1744 アルミ小型逆上がり補助板 トーエイライト 00821917 T1744 アルミ小型逆上がり補助板 トーエイライト 00821917

アルミ小型逆上がり補助板

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00821917 品番T1744
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

踏切板のすき間を無くした安全配慮設計。アルミ製軽量モデルで移動式鉄棒にも適しています。

用途屋外用 付属品杭4本付き 材質主材:アルミ32mm、ステンレス(SUS304)30mm、板材質:ABS 質量(kg)14.6 タイプ角度3段階調節式 寸法(cm)幅70(板60×6.5)×奥行121×高さ109〜115
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする