第一衛材
第一衛材の 動物用品
第一衛材の 消臭/除菌用品
クエン酸 in オシッコ後のおそうじタオル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×12個)
注文コード
00822039
品番
PWT-779×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厚手で大判のおそうじタオル。これ1枚でオシッコ後の汚れスッキリ。
弱酸性のクエン酸がアルカリ性のおしっこ臭に効果的。
緑茶エキスで消臭効果。アルコール、パラペン、PG不使用でなめても安心。無香料。
用途
オシッコ後のおそうじタオルに。無香料 消臭 ウェットシート ウェットタオル ウェットティッシュ ペット 犬 猫 大判 厚手 お掃除タオル トイレ 日本製
成分
水、イソペンチルジオール、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na、ポリソルベート20、茶葉エキス、ヒアルロン酸Na
材質
シート:不織布
タイプ
詰め替え用
香り
無香料
シートサイズ(cm)
18×33