三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-106-AN-14N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00828576
品番
AK-106-AN-14N
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥54,802
販売価格(税別)
¥
49,820
バスケットに入れる
質量(kg)
1.7
サイズ
106
タイプ
モータ側変速機
対応機種
ANS用
対応
【キー溝】新規格モータ対応
穴径(mm)
14