トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
ロングビート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
緑
浮力(kg)
73
注文コード
00829565
品番
B3081G
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・浮力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
浮島(大型ビート板)、表面はすべりにくいシボ加工(両面)
材質
ポリエチレン30倍発泡
質量(kg)
2
色
緑
寸法(cm)
100×100×7.5
浮力(kg)
73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません