G1716 走高スタンド160B トーエイライト 00829721 G1716 走高スタンド160B トーエイライト 00829721 G1716 走高スタンド160B トーエイライト 00829721

走高スタンド160B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード00829721 品番G1716
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

走り高跳び用スタンド

用途小・中学校向 材質ポール:アルミ32mm、ベース:スチール 質量(kg)7.2 入数2台1組 適合範囲(cm)使用:50〜165
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする