5段階バー止付(G-1876)

G1882 走高スタンド210F トーエイライト 00829766 G1882 走高スタンド210F トーエイライト 00829766 G1882 走高スタンド210F トーエイライト 00829766 G1882 走高スタンド210F トーエイライト 00829766

走高スタンド210F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード00829766 品番G1882
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

授業時間・練習時間を効率的・有効的に活用可能な5段式バー止シリーズ

用途中・高・一般向 材質ポール:アルミ32mm、ベース:スチール 質量(kg)9 入数2台1組 適合範囲(cm)使用:50〜205
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする