下段の隙間を無くした安全配慮設計
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
小型逆上がり補助板600-2
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00831787
品番
T1909
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
逆上がりの苦手なお子様に適した小型モデル。下段のすき間を無くした安全配慮設計
用途
屋外用
付属品
杭4本付き
材質
主材:スチール34mm丸パイプ、板材質:ABS
質量(kg)
28
タイプ
角度5段階調節式
寸法(cm)
幅65(板60×6.5)×奥行130×高さ103〜118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません