T2856 小型逆上がり補助板STW600 トーエイライト 00831805 T2856 小型逆上がり補助板STW600 トーエイライト 00831805 T2856 小型逆上がり補助板STW600 トーエイライト 00831805 T2856 小型逆上がり補助板STW600 トーエイライト 00831805

小型逆上がり補助板STW600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00831805 品番T2856
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

踏切板のすき間を無くした安全配慮設計。逆上がりの苦手なお子様の初期練習に適しています。

用途屋外用 付属品杭4本付き 材質主材:スチール31.8mm丸パイプ、板材質:ABS 質量(kg)19 タイプ角度5段階調節式 寸法(cm)幅68(板60×6.5)×奥行119×高さ114〜127
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする