三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-140-MA-19N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00834508
品番
AK-140-MA-19N
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥64,528
販売価格(税別)
¥
58,662
バスケットに入れる
その他
【キー溝】新規格モータ対応
質量(kg)
2.8
サイズ
140
タイプ
モータ側変速機
対応機種
PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)
19