三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの ベルト
三木プーリの 変速ベルト
変速ベルト 1022V247S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00834630
品番
1022V247S
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥11,818
販売価格(税別)
¥
10,744
バスケットに入れる
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
16
外周長(mm)
628
ベルト
1022V
寸法b(mm)
6
ピッチ周長さ(mm)
615
角度θ(°)
22