協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 SBREF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.6
全長(mm)
50
注文コード
00834654
品番
SBREF-306002018
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
刃径(Φmm)
0.6
シャンク径(Φmm)
4
材質
CBN
刃長(mm)
0.6
有効長(mm)
1.8
刃数
3
全長(mm)
50
用途
焼き入れ鋼の加工
仕様
CBN層:0.6mm
コーナーR(mm)
R0.02
首下径(Φmm)
0.56