三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの ベルト
三木プーリの 変速ベルト
変速ベルト 1422V236S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00834657
品番
1422V236S
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,295
販売価格(税別)
¥
10,268
バスケットに入れる
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
22
外周長(mm)
600
ベルト
1422V
寸法b(mm)
8
ピッチ周長さ(mm)
584
角度θ(°)
22