三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの ベルト
三木プーリの 変速ベルト
変速ベルト 1422V325
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00834736
品番
1422V325
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,910
販売価格(税別)
¥
12,645
バスケットに入れる
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
22
外周長(mm)
840
ベルト
1422V
寸法b(mm)
8
ピッチ周長さ(mm)
823
角度θ(°)
22