変速ベルト 1922V325

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00834919 品番1922V325
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,545
販売価格(税別)
19,586

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

寸法a(mm)30 外周長(mm)827 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)806 角度θ(°)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする