三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの ベルト
三木プーリの 変速ベルト
変速ベルト 1922V338S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00834937
品番
1922V338S
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,858
販売価格(税別)
¥
19,871
バスケットに入れる
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
30
外周長(mm)
880
ベルト
1922V
寸法b(mm)
11
ピッチ周長さ(mm)
859
角度θ(°)
22