DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 VN-OCAS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.1
注文コード
00835293
品番
VN-OCAS2051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥418,340
この商品は
刃径
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5.1
刃長(mm)
7
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
DIA