変速ベルト 2926V906

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00835436 品番2926V906
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥54,802
販売価格(税別)
49,820

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

寸法a(mm)46 外周長(mm)2324 ベルト2926V 寸法b(mm)14 ピッチ周長さ(mm)2295 角度θ(°)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする