DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
00849932
品番
AL-SEES2120-R12
参考基準価格(税別)
¥27,150
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
28
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
KT9
コーナーR(mm)
1.2