DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
14
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
00849966
品番
AL-SEES2140-R04
参考基準価格(税別)
¥36,040
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
40
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
KT9
コーナーR(mm)
0.4