ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, DTB513ZMT2L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
00851868
品番
DTB513ZMT2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -12 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 140●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM デジタルトランジスタには抵抗器が内蔵されているので、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計
RoHS指令(10物質対応)
対応