DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
00856555
品番
DZ-VSESS-060-90°
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
70
刃数
2
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
材質
超微粒子
先端径(Φmm)
0.4
片角(°)
45
両角(°)
90
角度小数
90