MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 MES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
5
注文コード
00865892
品番
MES2010-5D-G
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
40
刃数
2
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
5
材質
超硬