EBF660C イージーフィットバー スチール EFFEX(エフェックス) 00892037

EBF660C イージーフィットバー スチール EFFEX(エフェックス) 00892037
EBF660C イージーフィットバー スチール EFFEX(エフェックス) 00892037
EBF660C イージーフィットバー スチール EFFEX(エフェックス) 00892037
EBF660C イージーフィットバー スチール EFFEX(エフェックス) 00892037

イージーフィットバー スチール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード00892037品番EBF660C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

用途ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。適合車種ZEPHYR400χ 96-08クロームメッキ材質スチール内径(Φ)18.2ハンドル径(Φmm)22.2立ち上がり角(°)65絞り角(°)27仕様7mm up/7mm back
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。スイッチ穴加工済み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする