曜日別特売
PHA339D ローダウンキット EFFEX(エフェックス) 00892746

※規格・サイズ

PHA339D ローダウンキット EFFEX(エフェックス) 00892746
PHA339D ローダウンキット EFFEX(エフェックス) 00892746

ローダウンキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合車種YZF-R1(09-14)
CBR600RR/ABS(07-16)
CBR1000RR/ABS(08-17)SP(14-16)
GSX1300R HAYABUSA/ABS(99-17)
内容量1台注文コード00892746品番PHA339D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

【ローダウン化により得られるメリット】純正の車高は全世界で販売することを考慮されているため、日本人にとっては少し高く、つま先が付くか付かないかの状態での発進や停車を余儀なくされます。EFFEXローダウンキットは少し車高を下げることで、足つき性が良くなり大きな安心感が得られる事はもちろんのこと、車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感できます。また、車体重心が下がることでリアが落ち着いた曲がり方をするため、バンク中の安定感の高さ、取りまわしの向上、低速走行が楽になることも大きなメリットです。

適合車種YZF-R1(09-14)調整方法車高調整機能無し・ダウン量:[シート高]-18タイプシングルロッドタイプ(ベアリング内蔵)形状EFFEXショートサイドスタンド設定有り [品番:PHS339B]仕様リンクロッド交換
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。リア高はリアアクスルを通る垂直線上での測定位置です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする