曜日別特売
65002 LB4-L サイクロンLEDバルブ プロテック 00898398

65002 LB4-L サイクロンLEDバルブ プロテック 00898398
65002 LB4-L サイクロンLEDバルブ プロテック 00898398
65002 LB4-L サイクロンLEDバルブ プロテック 00898398
65002 LB4-L サイクロンLEDバルブ プロテック 00898398

LB4-L サイクロンLEDバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード00898398品番65002
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

CYCLONEシリーズ 12V用
車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。
LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる
LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。
耐久性の高い防水ファン採用
サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。
安心の車検対応品
最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。
※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。
長寿命
ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。
省電力設計
消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。
信頼のCREE社製LED採用
発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。
Hi/Lo切り替え
H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。
取付け簡単
バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。
いきなり明るい素早い点灯
HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。

仕様LB4-L サイクロンLEDバルブ H4-Hi/Lo ロングヒートシンク 6000k 30w適合H4-Hi/Lo ロングヒートシンク 6000k 30w
注意
※光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする