※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)300
リード(mm)2.5
モータ配置左側折返し
注文コード00936245
品番LE2Y16L5HC-300BFS
参考基準価格(税別)¥119,850
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・リード・モータ配置など4956種類から選べます
他の種類を見る
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能