DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 OC2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全125種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01011885
品番
OC2-170L-50:KT9
参考基準価格(税別)
¥52,340
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
全長(mm)
126
刃数
2
刃径(Φmm)
17
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
50
材質
KT9