DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 OC2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全125種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01012052
品番
OC2-220L-80:KT9
参考基準価格(税別)
¥79,340
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
全長(mm)
167
刃数
2
刃径(Φmm)
22
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
80
材質
KT9