DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 OC2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全125種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01012436
品番
OC2-380L-100:KT9
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
全長(mm)
197
刃数
2
刃径(Φmm)
38
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
100
材質
KT9