DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 OC2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全125種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01012567
品番
OC2-420L-150-42:KT9
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
全長(mm)
260
刃数
2
刃径(Φmm)
42
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
150
材質
KT9