DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 OC2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全125種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01012822
品番
OC2-500L-80-32:KT9
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
全長(mm)
180
刃数
2
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
80
材質
KT9